Motion
108-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00061482
No. Fabricante 108-TVH
Precio52.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00061482
No. Fabricante 108-TVH
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
Precio52.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
108-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    10
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801158749
  • Peso
    0.03 lb
  • Descripción
    108-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    108-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 N
  • Capacidad de carga estática radial
    560 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 108-TVH cuenta con un orificio de 8 mm, tipo abierto recto, 22 mm OD y 7 mm de ancho para miniequipos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo