51106BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 47 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #00061499
No. Fabricante 51106BNLS
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 47 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #00061499
No. Fabricante 51106BNLS
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
Precio74.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51106 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • País de origen
    JAPÓN
  • Capacidad de carga estática
    42000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    20400 N
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893594324
  • UPC_NO
    4991893594324
  • Descripción
    51100 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo