Motion
51234 M

SKF
51234 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 170 mm, 240 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00061617
No. Fabricante 51234 M
Precio3,175.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51234 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 170 mm, 240 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00061617
No. Fabricante 51234 M
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
Precio3,175.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51234 M CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Recubrimiento
    Sin
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    270 kN
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    512
  • UPC_NO
    7316577059666
  • Descripción
    Cojinete de bolas de empuje de dirección única
  • Peso
    17.67 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo