Motion
200SZZC

MRC (SKF)
200SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00061679
No. Fabricante 200SZZC
Precio71.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
200SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00061679
No. Fabricante 200SZZC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.2875 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    200SZZC
  • UPC_NO
    097741002561
  • Peso
    0.12 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    200 SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 200SZZC cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre abierto, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 0.5625 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo