Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior15.875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.24000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial1710 lbf
- Capacidad de carga estática radial843 lbf
- Número de catálogo del fabricante202SZZC
- UPC_NO097741002875
- Peso0.16 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción202 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 202SZZC tiene un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.6250 pulg.