Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Longitud total40 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +100 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Radio de filete3 mm
- RPM Máx.2200 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial173000 N
- Capacidad de carga estática radial141000 N
- Número de catálogo del fabricante63203DDU
- Número de Upc del fabricante029176017902
- UPC_NO029176017902
- Peso0.20 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 63203DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 17 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 40 mm para uso intensivo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación