Motion
203SZZC

MRC (SKF)
203SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 0.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061699
No. Fabricante 203SZZC
Precio75.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
203SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 0.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061699
No. Fabricante 203SZZC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
203 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    17.4625 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1010 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    203SZZC
  • UPC_NO
    097741003032
  • Peso
    0.22 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    203 SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 17 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 0.6875 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo