Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general0.8125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.812 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- RPM Máx.10450 rpm
- Serie200
- Capacidad de carga dinámica radial3190 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Número de catálogo del fabricanteW204KLL
- Número de Upc del fabricante087796045606
- UPC_NO087796045606
- Peso0.33 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el orificio, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Anillos anchos
- RPM de funcionamiento máximas12500 RPM (grasa), 12500 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- DescripciónW 204 KLL BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial W204KLL tiene un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 0.8125 pulg.