Motion
63204ZZ

NTN
63204ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061719
No. Fabricante 63204ZZ
Precio62.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63204ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061719
No. Fabricante 63204ZZ
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
Su precio$62.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63204ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.8110 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Serie
    632
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63204ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580853
  • UPC_NO
    4547359580853
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción
    63204ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 63204ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 0.8110 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos