Motion
205SZZC

MRC (SKF)
205SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061728
No. Fabricante 205SZZC
Precio81.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
205SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061728
No. Fabricante 205SZZC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
205SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.8110 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    20.6375 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    205SZZC
  • UPC_NO
    097741003421
  • Peso
    0.39 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    205SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 205SZZC tiene un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.8110 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo