Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior15 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial3390 lbf
- Capacidad de carga estática radial1830 lbf
- Número de catálogo del fabricante205SFFCG
- UPC_NO097741003322
- Peso0.41 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción205 SFFCG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 205SFFCG cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.