Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23.8125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial4680 lbf
- Capacidad de carga estática radial2560 lbf
- Número de catálogo del fabricante206SZZC
- UPC_NO097741003711
- Peso0.64 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción206 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 0.9370 in para uso radial.