Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general27 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior26.9875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial5960 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Número de catálogo del fabricante207SZZC
- UPC_NO097741003988
- Peso0.94 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción207 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 35 mm, sellado doble, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 27 mm para aplicaciones radiales fiables.