Motion
63207LLU

NTN
63207LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00061784
No. Fabricante 63207LLU
Precio134.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63207LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00061784
No. Fabricante 63207LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63207LLU BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Serie
    632
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63207LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359581294
  • UPC_NO
    4547359581294
  • Peso
    0.97 lb
  • Descripción
    63207LLU BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 27 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos