Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior26.9875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial5960 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Número de catálogo del fabricante207SZZCG
- UPC_NO097741003995
- Peso1.01 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción207 BRG DE BOQUILLAS
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 207SZZCG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 35mm , doble sellado y 72mm OD, construido para durabilidad.