Motion
208SZZC

MRC (SKF)
208SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1882 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061804
No. Fabricante 208SZZC
Precio661.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
208SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1882 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061804
No. Fabricante 208SZZC
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
Su precio$661.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
208 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.1882 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30.1625 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4550 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    208SZZC
  • UPC_NO
    097741004213
  • Peso
    1.28 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    208 SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro interior de 40 mm, doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 1.1882 in para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo