Motion
208SFFCG

MRC (SKF)
208SFFCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #00061814
No. Fabricante 208SFFCG
Price$653.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
208SFFCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 80 mm D.E., 1.1875 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #00061814
No. Fabricante 208SFFCG
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
Su precio$653.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
208SFFCG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    200-S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4270 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    208SFFCG
  • UPC_NO
    097741004169
  • Peso
    1.33 lb
  • Descripción
    208 SFFCG BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 208SFFCG cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 1.1875 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo