Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general1.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello Tri-Ply
- Autorización internaP
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- RPM Máx.500 rpm
- DescripciónW 208 PPB5 FS544 BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónCojinete agrícola
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior1.438 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Serie200
- Número de catálogo del fabricanteW208PPB5C5FS544D5
- Número de Upc del fabricante087796041264
- UPC_NO087796041264
- Peso1.306 lb
- Capacidad de carga dinámica radial8130 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.