Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.1875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello sin contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior30.1625 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial8180 lbf
- Capacidad de carga estática radial5120 lbf
- Número de catálogo del fabricante209SFFCG
- UPC_NO097741004367
- Peso0.97 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción209 SFFCG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 209SFFCG es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm de diámetro exterior de 85 mm, 1.1875 pulg. de ancho, diseño recto, doble blindaje.