Motion
211SZZC

MRC (SKF)
211SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061908
No. Fabricante 211SZZC
Precio351.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
211SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 1.3110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061908
No. Fabricante 211SZZC
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
Su precio$351.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
211 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.3110 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    33.3375 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6520 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    211SZZC
  • UPC_NO
    097741004893
  • Peso
    2.05 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    211 SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 55 mm, sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 1.3110 pulg. para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo