Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5340 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Material de la jaulaNailon
- DescripciónW 211 PPB6 BRG
- AplicaciónCojinete agrícola
- Radio de filete0.059 pulg.
- UPC_NO087796042070
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior1.438 pulg.
- Autorización internaP
- Número de catálogo del fabricanteW211PPB6
- Número de Upc del fabricante087796042070
- RPM Máx.500 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloSello Tri-Ply
- Serie200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Peso3.294 lb
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5000 en diámetro de orificio, cierre doble sellado, 4.0760 en diámetro exterior y 1.7500 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.