Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.5630 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior39.6875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie622
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9890 lbf
- Número de catálogo del fabricante214SFFC
- UPC_NO097741005418
- Peso3.70 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción214 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 214SFFC cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 1.5630 pulg.