Motion
W214PP2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5618 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061937
No. Fabricante W214PP2
Precio685.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5618 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061937
No. Fabricante W214PP2
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
Precio685.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W 214 PP2 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Anillos anchos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    1.5618 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    1.563 pulg.
  • Radio de filete
    0.059 pulg.
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15800 lbf
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Número de catálogo del fabricante
    W214PP2
  • Número de Upc del fabricante
    087796078314
  • UPC_NO
    087796078314
  • Peso
    4.19 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el orificio, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Anillos anchos
  • RPM de funcionamiento máximas
    500 RPM (grasa), 500 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    W 214 PP2 BRG
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de implemento agrícola W214PP2 cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre sellado doble, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 1.5618 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo