Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.7559 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello Tri-Ply
- Autorización internaP
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- RPM Máx.500 rpm
- DescripciónW 214 PPB2 BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónCojinete agrícola
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior1.563 pulg.
- Serie200
- Número de catálogo del fabricanteW214PPB2
- Número de Upc del fabricante087796078321
- UPC_NO087796078321
- Peso3.96 lb
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial15800 lbf
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 70 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 1.5625 en cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.