Motion
216SFFC

MRC (SKF)
216SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061943
No. Fabricante 216SFFC
Precio983.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
216SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 1.7500 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061943
No. Fabricante 216SFFC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio983.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
216 SFFC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    44.45 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    216SFFC
  • UPC_NO
    097741005760
  • Peso
    5.32 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    216 SFFC BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 216SFFC cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 1.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo