Motion
63304DDU

NSK
63304DDU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061951
No. Fabricante 63304DDU
Precio82.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
63304DDU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00061951
No. Fabricante 63304DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$82.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63304DDU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.8740 pulg.
  • Longitud total
    52 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.8740 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 N
  • Número de catálogo del fabricante
    63304DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176018084
  • UPC_NO
    029176018084
  • Peso
    0.44 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 63304DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 22.20 mm para maquinaria robusta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo