Motion
63305ZZ

NTN
63305ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061959
No. Fabricante 63305ZZ
Precio118.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63305ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061959
No. Fabricante 63305ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63305ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg., 25.400 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Serie
    633
  • Capacidad de carga dinámica radial
    780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63305ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582499
  • UPC_NO
    4547359582499
  • Peso
    0.74 lb
  • Descripción
    63305ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 63305ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 1.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos