Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior25.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.14000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial4770 lbf
- Capacidad de carga estática radial2470 lbf
- Número de catálogo del fabricante305SZZC
- UPC_NO097741007092
- Peso0.72 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción305 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, tipo recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 1.0000 pulg.