Descripción general
Descripción del fabricante
306SZZC BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.1882 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior30.1625 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.11000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial6650 lbf
- Capacidad de carga estática radial3730 lbf
- Número de catálogo del fabricante306SZZC
- UPC_NO097741007313
- Peso1.19 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción306SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 72 mm y un ancho total de 1.1882 in para ajustes radiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad