Motion
306SFFC

MRC (SKF)
306SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1882 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061994
No. Fabricante 306SFFC
Precio176.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
306SFFC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1882 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061994
No. Fabricante 306SFFC
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
Precio176.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
306 SFFC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.1882 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    30.1625 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3730 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    306SFFC
  • UPC_NO
    097741007221
  • Peso
    1.19 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    306 SFFC BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 30 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 1.1882 pulg. para rodamientos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo