Motion
63306ZZC3/EM

NTN
63306ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061995
No. Fabricante 63306ZZC3/EM
Precio105.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63306ZZC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00061995
No. Fabricante 63306ZZC3/EM
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
Su precio$105.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63306ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    1.1890 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63306ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582673
  • UPC_NO
    4547359582673
  • Peso
    1.19 lb
  • Descripción
    63306ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The 63306ZZC3/EM is a 30 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 72 mm OD and 1.1890 in width, double shielded for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos