Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general1.1875 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Número de catálogo del fabricante306 SFFCG
- UPC_NO097741007238
- Peso1.20 lb
- Descripción306 SFFCG BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 306 SFFCG es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm de diámetro exterior de 72 mm, 1.1875 pulg. de ancho, diseño recto, doble blindaje.