Motion
W307PP
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3750 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062002
No. Fabricante W307PP
Price$177.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3750 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062002
No. Fabricante W307PP
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
Su precio$177.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W 307 PP BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • Anillos anchos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.375 pulg.
  • Radio de filete
    0.059 pulg.
  • RPM Máx.
    5480 rpm
  • Serie
    300
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4120 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    W307PP
  • Número de Upc del fabricante
    087796042643
  • UPC_NO
    087796042643
  • Peso
    1.72 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Calidad del motor eléctrico (EMQ) • Anillos anchos
  • RPM de funcionamiento máximas
    500 RPM (grasa), 500 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    W 307 PP BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial W307PP tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 1.3750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo