Descripción general
Descripción del fabricante
307 SZZC BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.3740 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior34.925 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial8180 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Número de catálogo del fabricante307SZZC
- UPC_NO097741007566
- Peso1.54 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción307 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 307SZZC tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 1.3740 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad