Motion
307SFFCG

MRC (SKF)
307SFFCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #00062018
No. Fabricante 307SFFCG
Precio774.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
307SFFCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 1.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #00062018
No. Fabricante 307SFFCG
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
Precio774.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
307 SFFCG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    34.925 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    307SFFCG
  • UPC_NO
    097741007481
  • Peso
    1.70 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    307 SFFCG BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 307SFFCG cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 1.3750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo