Motion
309SZZC

MRC (SKF)
309SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062047
No. Fabricante 309SZZC
Precio1,114.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
309SZZC

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062047
No. Fabricante 309SZZC
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
Precio1,114.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
309 SZZC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    39.6875 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6740 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    309SZZC
  • UPC_NO
    097741008082
  • Peso
    2.71 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    309 SZZC BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 309SZZC tiene un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 1.5630 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo