Motion
63309LLU

NTN
63309LLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062048
No. Fabricante 63309LLU
Price$316.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63309LLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00062048
No. Fabricante 63309LLU
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
Su precio$316.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63309LLU BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.5630 pulg., 39.700 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Serie
    633
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63309LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583007
  • UPC_NO
    4547359583007
  • Peso
    2.82 lb
  • Descripción
    63309LLU BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 63309LLU tiene un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 1.5630 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo