Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.5630 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior39.6875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial11700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6740 lbf
- Número de catálogo del fabricante309SFFC
- UPC_NO097741007979
- Peso2.69 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción309 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 45 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y 1.5630 pulg. de ancho, adecuado para aplicaciones de ranura profunda y radial.