Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.5630 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior39.6875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial11700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6740 lbf
- Número de catálogo del fabricante309SFFCG
- UPC_NO097741007993
- Peso2.74 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción309 SFFCG BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro interior de 45 mm, un cierre doble blindado, un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 1.5630 pulg. para un uso radial fiable.