Motion
63310DDU

NSK
63310DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 44.40 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00062068
No. Fabricante 63310DDU
Precio329.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
63310DDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 44.40 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00062068
No. Fabricante 63310DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$329.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
63310DDU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    44.40 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +100 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    44.40 mm
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Serie
    63300
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8610 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    63310DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176018145
  • UPC_NO
    029176018145
  • Peso
    3.66 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 63310DDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, doble sellado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 44.40 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo