Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.9375 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior49.2125 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.6700 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Número de catálogo del fabricante311SFFC
- UPC_NO097741008440
- Peso4.81 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción311 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 311SFFC es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro de 55 mm, diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 120 mm y 1.9375 pulg. de ancho, adecuado para uso industrial.