Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general2.1250 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior53.975 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Número de catálogo del fabricante312SZZC
- UPC_NO097741008754
- Peso6.39 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción312 SZZC BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 312SZZC es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 60mm , doble sellado y 130mm OD, construido para entornos hostiles.