Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general2.1250 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior53.975 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Número de catálogo del fabricante312SFFC
- UPC_NO097741008686
- Peso6.39 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción312 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 312SFFC ofrece un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 2.1250 pulg.