Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general2.3110 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior58.7375 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie623
- Capacidad de carga dinámica radial20700 lbf
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Número de catálogo del fabricante313SFFC
- UPC_NO097741008891
- Peso8.00 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
- Descripción313 SFFC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho total de 2.3110 in para uso radial.