Motion
315SZZCG

MRC (SKF)
315SZZCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm ID, 160 mm OD, 2.6875 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00062132
No. Fabricante 315SZZCG
Precio1,997.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
315SZZCG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm ID, 160 mm OD, 2.6875 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00062132
No. Fabricante 315SZZCG
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
Precio1,997.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
315 BRG DE BOQUILLAS
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    68.2625 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    623
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    315SZZCG
  • UPC_NO
    097741009195
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda Tipo de cartucho
  • Descripción
    315 BRG DE BOQUILLAS
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 315SZZCG es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 75 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 160 mm y 2.6875 pulg. de ancho, adecuado para equipos industriales pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo