Motion
6202 2RS 5/8
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00062195
No. Fabricante 6202 2RS 5/8
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00062195
No. Fabricante 6202 2RS 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-2RS-10-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Serie
    6300
  • Capacidad de carga estática radial
    3724 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6202 2RS 5/8
  • UPC_NO
    662300093764
  • Peso
    0.090 lb
  • Descripción
    6202-2RS-10-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6202 2RS 5/8 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo