Motion
466880

SKF
466880

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 255 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00062221
No. Fabricante 466880
Precio3,463.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
466880

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 255 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00062221
No. Fabricante 466880
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
Precio3,463.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
466880 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    255 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Serie
    46
  • Capacidad de carga estática radial
    32130
  • Número de catálogo del fabricante
    466880
  • Número de Upc del fabricante
    7316577052599
  • UPC_NO
    7316577052599
  • Peso
    10.692 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    466880 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 466880 cuenta con un diámetro de orificio de 190 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 255 mm y ancho de 33 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos