Motion
AMARILLO 206-102-2F

SKF
YEL 206-102-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062247
No. Fabricante YEL 206-102-2F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 206-102-2F

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062247
No. Fabricante YEL 206-102-2F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YEL 206-102-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.9055 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7087 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YEL2
  • UPC_NO
    7316577758231
  • Peso
    0.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos