Motion
BT-519-23

SKF
BT-519-23

Transferencia de bola - Serie BT, 12.7 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #00062248
No. Fabricante BT-519-23
Precio56.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-519-23

Transferencia de bola - Serie BT, 12.7 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #00062248
No. Fabricante BT-519-23
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
Precio56.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BT-519-23 BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable M6 Rosca - Longitud 28mm

Especificaciones

  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Serie
    BT
  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Longitud del poste
    27 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5
  • Peso
    0.09 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos