Motion
AMARILLO 209-112-2F

SKF
YEL 209-112-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062272
No. Fabricante YEL 209-112-2F
Precio138.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 209-112-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00062272
No. Fabricante YEL 209-112-2F
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
Precio138.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YEL 209-112-2F BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    2.2165 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6850 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YEL2
  • UPC_NO
    7316577754752
  • Peso
    1.81 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos